曜日別特売

UPG継手_FINE series PUREプラグユニオン

UPG継手_FINE series PUREプラグユニオン - フジキンUPG継手_FINE series PUREプラグユニオン - フジキン

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(4.72MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63542379UPG-JP-12.724.712.7
9,080
8,698
9,568(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542388UPG-JP-3.220.13.2
9,080
8,698
9,568(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542397UPG-JP-6.3520.16.35
6,330
5,998
6,598(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542406UPG-JP-9.5221.99.52
7,330
6,998
7,698(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする