フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)
ASTM A182 F316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63538477
VUWL-10X9.52-V
【接続A】10【接続B】9.52
31.5
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538486
VUWL-12.7X9.52-V
【接続A】12.7【接続B】9.52
36.1
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538495
VUWL-8X6-V
【接続A】8【接続B】6
28.8
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538504
VUWL-9.52X6.35-V
【接続A】9.52【接続B】6.35
30.5
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください