2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーエルユニオン

2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーエルユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A182 F316温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540254VUWTL-6.35C-V【接続A】6.35【接続C】6.35【接続B (R)】R3/861.5-ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
3,760
3,698
4,068(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540270VUWTL-1.6A-V【接続A】1.6【接続C】1.6【接続B (R)】R1/836.8-ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
4,240
4,198
4,618(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540279VUWTL-15.88D-V【接続A】15.88【接続C】15.88【接続B (R)】R1/273.1-ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
7,390
7,298
8,028(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540288VUWTL-16DN-V【接続A】16【接続C】16【接続B NPT(M)】1/2NPT(M)73.138.1ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式XニューV-Lok継手
5,570
5,498
6,048(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540297VUWTL-16D-V【接続A】16【接続C】16【接続B (R)】R1/273.1-ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
6,780
6,698
7,368(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540306VUWTL-19.05E-V【接続A】19.05【接続C】19.05【接続B (R)】R3/476.6-ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
9,440
8,998
9,898(税込)
45日以内出荷
返品不可
63540315VUWTL-4.8AN-V【接続A】4.8【接続C】4.8【接続B NPT(M)】1/8NPT(M)42.2-ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式XニューV-Lok継手
4,120
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
返品不可
63540324VUWTL-7.93AN-V【接続A】7.93【接続C】7.93【接続B NPT(M)】1/8NPT(M)50.6-ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式XニューV-Lok継手
3,390
3,298
3,628(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540340VUWTL-7.93A-V【接続A】7.93【接続C】7.93【接続B (R)】R1/850.6-ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
4,840
4,798
5,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540349VUWTL-8AN-V【接続A】8【接続C】8【接続B NPT(M)】1/8NPT(M)50.729.9ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式XニューV-Lok継手
3,390
3,298
3,628(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540358VUWTL-4.8A-V【接続A】4.8【接続C】4.8【接続B (R)】R1/842.2-ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
4,360
4,298
4,728(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540367VUWTL-12CN-V【接続A】12【接続C】12【接続B NPT(M)】3/8NPT(M)64.2-ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式XニューV-Lok継手
5,450
5,398
5,938(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする