フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブアダプター
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A479 316/単管Xねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541094
VUW-A-19.05F-V
【接続A】19.05
【接続B (R)】R1
57.3
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541110
VUW-A-6C-V
【接続A】6
【接続B (R)】R3/8
37
¥
830
¥
819
¥
901
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541119
VUW-A-6D-V
【接続A】6
【接続B (R)】R1/2
43.4
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541128
VUW-A-7.93B-V
【接続A】7.93
【接続B (R)】R1/4
38.1
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541137
VUW-A-8AN-V
【接続A】8
【接続B NPT(M)】1/8NPT(M)
33.5
¥
730
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
63541146
VUW-A-15.88CN-V
【接続A】15.88
【接続B NPT(M)】3/8NPT(M)
47.6
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541155
VUW-A-15.88C-V
【接続A】15.88
【接続B (R)】R3/8
47.6
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541164
VUW-A-22.22E-V
【接続A】22.22
【接続B (R)】R3/4
54.3
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541180
VUW-A-25.4E-V
【接続A】25.4
【接続B (R)】R3/4
58.7
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541189
VUW-A-3AN-V
【接続A】3
【接続B NPT(M)】1/8NPT(M)
30
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541198
VUW-A-3A-V
【接続A】3
【接続B (R)】R1/8
30
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541207
VUW-A-3BN-V
【接続A】3
【接続B NPT(M)】1/4NPT(M)
35.3
¥
870
¥
859
¥
945
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541216
VUW-A-3B-V
【接続A】3
【接続B (R)】R1/4
35.3
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541225
VUW-A-4.8A-V
【接続A】4.8
【接続B (R)】R1/8
30.2
¥
840
¥
829
¥
912
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541234
VUW-A-6CN-V
【接続A】6
【接続B NPT(M)】3/8NPT(M)
37
¥
830
¥
819
¥
901
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541250
VUW-A-6DN-V
【接続A】6
【接続B NPT(M)】1/2NPT(M)
43.4
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541259
VUW-A-7.93A-V
【接続A】7.93
【接続B (R)】R1/8
32.7
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541268
VUW-A-8DN-V
【接続A】8
【接続B NPT(M)】1/2NPT(M)
43
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541277
VUW-A-16C-V
【接続A】16
【接続B (R)】R3/8
47.8
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541286
VUW-A-22.22EN-V
【接続A】22.22
【接続B NPT(M)】3/4NPT(M)
54.3
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541295
VUW-A-20E-V
【接続A】20
【接続B (R)】R3/4
54.3
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541304
VUW-A-4.8B-V
【接続A】4.8
【接続B (R)】R1/4
35.6
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541320
VUW-A-20D-V
【接続A】20
【接続B (R)】R1/2
52.5
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541329
VUW-A-20EN-V
【接続A】20
【接続B NPT(M)】3/4NPT(M)
54.3
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541338
VUW-A-19.05C-V
【接続A】19.05
【接続B (R)】R3/8
47
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63541347
VUW-A-15.88EN-V
【接続A】15.88
【接続B NPT(M)】3/4NPT(M)
52.3
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541356
VUW-A-15.88E-V
【接続A】15.88
【接続B (R)】R3/4
52.3
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541365
VUW-A-16DN-V
【接続A】16
【接続B NPT(M)】1/2NPT(M)
50.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541374
VUW-A-16D-V
【接続A】16
【接続B (R)】R1/2
50.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
63541390
VUW-A-8DF-FJS-V
【接続A】8
【接続B (G)】G1/2
44
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください