フジキン
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)
変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)
66
温度(℃)
-5~150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
変性PTFE/EPDM
呼び径(A)
25A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(2.01MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63530208
BNW-25PE
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください