2圧縮リング継手_ニューV-Lokパネルユニオン

2圧縮リング継手_ニューV-Lokパネルユニオン - フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokパネルユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540577VUWP-6X3.2-V【接続A】6【接続B】3.255.1
2,970
2,898
3,188(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540586VUWP-6-T/C-V【接続A】6【接続B】657.7
1,820
1,798
1,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
63540595VUWP-6.35X6-V【接続A】6.35【接続B】657.7
2,060
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする