F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.57MB)
全42種類を絞り込む
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63534356F900-AT-12.7A40.516.2
2,040
1,998
2,198(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534365F900-AT-12.7B43.516.2
2,040
1,998
2,198(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534374F900-AT-12.7C44.516.2
2,370
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
63534390F900-AT-12.7D49.516.2
4,270
3,998
4,398(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534399F900-AT-19.05C503
13,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534408F900-AT-19.05D533
13,000
12,980
14,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534417F900-AT-19.05E553
16,400
15,980
17,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534426F900-AT-3.2B31.516.2
2,520
2,498
2,748(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534435F900-AT-6.35A3116.2
1,160
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
63534444F900-AT-6.35C3616.2
1,930
1,898
2,088(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534460F900-AT-6.35D4116.2
3,520
3,398
3,738(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534469F900-AT-9.52A3316.2
1,490
1,398
1,538(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534478F900-AT-9.52B3716.2
1,530
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
63534487F900-AT-9.52C3816.2
2,020
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
63534496F900-AT-9.52D4316.2
3,800
3,698
4,068(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534505F900-AT-3.2A28.516.2
2,300
2,198
2,418(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534514F900-AT-6.35B3516.2
1,340
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
63534530F900-AT-12.7BN43.516.2
2,040
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
返品不可
63534539F900-AT-12.7CN44.516.2
2,370
2,298
2,528(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534548F900-AT-12.7DN49.516.2
4,270
3,998
4,398(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534557F900-AT-3.2BN31.516.2
2,520
2,498
2,748(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534566F900-AT-6.35AN3116.2
1,160
1,098
1,208(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534575F900-AT-6.35CN3616.2
1,930
1,898
2,088(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534584F900-AT-6.35DN4116.2
3,200
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534600F900-AT-9.52AN3316.2
1,490
1,398
1,538(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534609F900-AT-9.52BN3716.2
1,530
1,498
1,648(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534618F900-AT-9.52CN3816.2
2,020
1,998
2,198(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534627F900-AT-9.52DN4316.2
3,800
3,698
4,068(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534636F900-AT-3.2AN28.516.2
2,300
2,198
2,418(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534645F900-AT-6.35BN3516.2
1,340
1,298
1,428(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534654F900-AT-12.7CF47.416.2
5,010
4,898
5,388(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534670F900-AT-12.7DF5216.2
7,360
6,998
7,698(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534679F900-AT-3.2AF28.916.2
3,140
2,998
3,298(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534688F900-AT-6.35AF31.416.2
2,940
2,898
3,188(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534697F900-AT-6.35BF36.916.2
2,940
2,898
3,188(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534706F900-AT-9.52CF40.916.2
4,440
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534715F900-AT-9.52DF45.516.2
4,810
4,498
4,948(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534724F900-AT-9.52BF38.916.2
3,490
3,398
3,738(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534740F900-AT-12.7X3/4-16-OR48.516.2
6,870
6,698
7,368(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534749F900-AT-3.2X5/16-24-OR3116.2
2,910
2,798
3,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534758F900-AT-6.35X7/16-20-OR36.516.2
3,370
3,298
3,628(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534767F900-AT-9.52X9/16-18-OR4116.2
4,330
4,198
4,618(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする