NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ

NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ - フジキンNEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ - フジキンNEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ - フジキンNEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ - フジキンNEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ - フジキンNEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ - フジキンNEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ - フジキンNEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ - フジキン

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全38種類を絞り込む
材質
材質(本体)
寸法L(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
接続部のサイズ
材質(本体)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63542485FPR-ND-71-6.35-316LPSUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)5753
51,600
50,980
56,078(税込)
当日出荷
63542494FPR-ND-71-6.35-316LP-PASUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)5753
55,800
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542510FPR-ND-71-6.35-FAJSUS316L6.35SUS316L5753
52,100
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542528FPR-ND-71-9.52-316LP-PASUS316L(二重溶解材)9.52SUS316L(二重溶解材)76.267.5
83,000
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542537FPR-ND-71-9.52-PASUS316L9.52SUS316L76.267.5
62,400
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542546FPR-ND-71-12.7UGSUS316L(二重溶解材)12.7SUS316L(二重溶解材)6167.5
64,900
63,980
70,378(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542555FPR-ND-71-6.35UGSUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)4653
41,500
40,980
45,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542564FPR-ND-71-9.52UGSUS316L(二重溶解材)9.52SUS316L(二重溶解材)5767.5
63,000
62,980
69,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542580FUNDL-71G-6.35-PASUS316L6.35SUS316L5766.3
31,600
30,980
34,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542589FUNDL-71G-9.52-PASUS316L9.52SUS316L76.285.3
40,600
39,980
43,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542598FUND-71G-6.35-316LPSUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)5753
27,400
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63542616FUND-71G-9.52-316LPSUS316L(二重溶解材)9.52SUS316L(二重溶解材)76.260.8
41,600
40,980
45,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542625FUND-71G-9.52-PASUS316L9.52SUS316L76.260.8
32,300
31,980
35,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542634FUND-71G-12.7UGSUS316L(二重溶解材)12.7SUS316L(二重溶解材)6160.8
43,800
42,980
47,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542650FUND-71G-6.35UGSUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)4653
24,200
23,980
26,378(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542659FUND-71G-9.52UGSUS316L(二重溶解材)9.52SUS316L(二重溶解材)5760.8
28,900
27,980
30,778(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542668FPR-NSD-71-3.2SUS316L3.2SUS316L4145.2
55,600
54,980
60,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542677FPR-NSD-71-3.2-316LP-PASUS316L(二重溶解材)3.2SUS316L(二重溶解材)4345.2
81,100
80,980
89,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542686FPR-NSD-71-6.35SUS316L6.35SUS316L5245.2
32,500
31,980
35,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542695FPR-NSD-71-6.35-PASUS316L6.35SUS316L5245.2
39,400
38,980
42,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542704FPR-NSD-721-6.35-316LPSUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)5287.1
46,400
45,980
50,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
63542720FPR-NSD-721-6.35-316LP-PISUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)5287.1
54,200
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542729FUNSD-721G-6.35-2-316LP#ASUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)71.652.3
33,900
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63542738FUNSD-721G-6.35-316LP#ASUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)5252.3
30,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63542747FUNSD-721G-6.35-316LP-PI#ASUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)5252.3
37,700
36,980
40,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542756FUNSD-721G-6.35UG#ASUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)4152.3
38,000
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544260FP-ND-71-6.35SUS316L6.35SUS316L5753
34,400
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63544269FP-ND-71-6.35-PASUS316L6.35SUS316L5753
41,300
40,980
45,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
63544278FP-ND-71-9.52SUS316L9.52SUS316L76.267.5
52,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63544287FP-ND-71-9.52-PASUS316L9.52SUS316L76.267.5
62,400
61,980
68,178(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544515FP-NSD-71-6.35SUS316L6.35SUS316L5245.2
32,500
31,980
35,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544567FPR-NSD-71-3.2UGSUS316L(二重溶解材)3.2SUS316L(二重溶解材)4145.2
89,300
88,980
97,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544576FPR-NSD-71-6.35UGSUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)4145.2
39,100
38,980
42,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544777FPR-NSDTB-71-6.35-2SUS316L6.35SUS316L6645.2
66,900
65,980
72,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544786FPR-NSDTB-721-6.35-2-316LPSUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)71.687.1
75,900
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544795FUNSDTB-721G-6.35-2-316LP#ASUS316L(二重溶解材)6.35SUS316L(二重溶解材)71.652.3
48,200
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542519FPR-ND-71-6.35-PASUS316L6.35SUS316L5753
41,300
40,980
45,078(税込)
欠品中
返品不可
63542607FUND-71G-6.35-PASUS316L6.35SUS316L5753
25,200
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする