フジキン
メタルダイヤフラムバルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(16.25MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63535449
FUDF-716G-6.35
58.7
75.3
¥
44,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
63535458
FUDF-716G-9.52
76.2
76.3
¥
64,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください