F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルレデューサー

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルレデューサー - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルレデューサー - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルレデューサー - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.57MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63544707F900-RP-12.7X12.7/73.5
7,410
6,998
7,698(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544716F900-RP-3.2X3.2/47.5
5,590
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544725F900-RP-6.35X6.35/55
3,870
3,798
4,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544734F900-RP-9.52X9.52/62
5,660
5,398
5,938(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする