F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージユニオン

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全28種類を絞り込む
寸法L(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63530269F900-G-12.7A/37
3,940
3,898
4,288(税込)
90日以内出荷
返品不可
63530278F900-G-12.7AN/37
3,940
3,898
4,288(税込)
120日以内出荷
返品不可
63530287F900-G-12.7B/40
3,940
3,898
4,288(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530296F900-G-12.7BN/40
3,940
3,898
4,288(税込)
90日以内出荷
返品不可
63530305F900-G-12.7C/42
4,020
3,898
4,288(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530314F900-G-12.7CN/42
4,020
3,898
4,288(税込)
120日以内出荷
返品不可
63530330F900-G-3.2A/29
2,560
2,498
2,748(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530339F900-G-3.2AN/29
2,560
2,498
2,748(税込)
120日以内出荷
返品不可
63530348F900-G-3.2B/32
2,560
2,498
2,748(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530357F900-G-3.2BN/32
2,560
2,498
2,748(税込)
120日以内出荷
返品不可
63530366F900-G-6.35A/31
2,640
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
63530375F900-G-6.35AN/31
2,640
2,598
2,858(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530384F900-G-6.35B/34
2,640
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
63530400F900-G-6.35BN/34
2,640
2,598
2,858(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530409F900-G-6.35C/36
3,210
2,998
3,298(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530418F900-G-6.35CN/36
3,210
2,998
3,298(税込)
120日以内出荷
返品不可
63530427F900-G-6.35D/40
3,690
3,598
3,958(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530436F900-G-6.35DN/40
3,690
3,598
3,958(税込)
120日以内出荷
返品不可
63530445F900-G-9.52A/33
2,850
2,798
3,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530454F900-G-9.52AN/33
2,850
2,798
3,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
63530470F900-G-9.52B/36
2,850
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
63530479F900-G-9.52BN/36
2,850
2,798
3,078(税込)
90日以内出荷
返品不可
63530488F900-G-9.52C/38
3,660
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
63530497F900-G-9.52CN/38
3,660
3,598
3,958(税込)
120日以内出荷
返品不可
63530506F900-G-9.52D/42
4,870
4,698
5,168(税込)
90日以内出荷
返品不可
63530515F900-G-9.52DN/42
4,870
4,698
5,168(税込)
120日以内出荷
返品不可
63530524F900-G-12.7D/46
5,450
5,298
5,828(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530540F900-G-12.7DN/46
5,450
5,298
5,828(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする