フジキン
UJR継手_FINE series PUREティーユニオン
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63536535
UJR-T-3.2
39
19.5
¥
8,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63536544
UJR-T-6.35
58
29
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
63536560
UJR-T-9.52
67
33.5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください