パワフルロック 2圧縮リング継手ゲージユニオン

パワフルロック 2圧縮リング継手ゲージユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

寸法(mm)【接続A】3材質(本体)C3604B寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3604B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541417PDWG-3A-R【接続B (Rc)】Rc1/828.5
920
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
63541426PDWG-3B-R【接続B (Rc)】Rc1/433.3
920
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする