フジキン
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)60A部品 ダイヤフラム膜
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)
PTFE/BUTYL
寸法L(mm)
134
寸法H(mm)
41
温度(℃)
0~150
最高使用圧力(MPa)
0.49
接続方式
PTFE/BUTYL
呼び径(A)
65A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(1.95MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63530865
BW1-65DF
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください