F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63534776F900-ATG-12.7C43.5
5,220
4,998
5,498(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534785F900-ATG-12.7D47.5
5,220
4,998
5,498(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534794F900-ATG-3.2A27.5
2,730
2,698
2,968(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534810F900-ATG-6.35A30
2,020
1,998
2,198(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534819F900-ATG-6.35B33
2,620
2,598
2,858(税込)
当日出荷
63534828F900-ATG-6.35C35
3,540
3,398
3,738(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534837F900-ATG-6.35D39
5,260
4,998
5,498(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534846F900-ATG-9.52A32
2,290
2,198
2,418(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534855F900-ATG-9.52B35
3,060
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
63534864F900-ATG-9.52C37
3,790
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
63534880F900-ATG-9.52D41
4,790
4,498
4,948(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534889F900-ATG-3.2B30.5
3,270
3,198
3,518(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534898F900-ATG-12.7A38.5
3,490
3,398
3,738(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534907F900-ATG-12.7B41.5
3,490
3,398
3,738(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534916F900-ATG-12.7CN43.5
5,220
4,998
5,498(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534925F900-ATG-12.7DN47.5
5,220
4,998
5,498(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534934F900-ATG-3.2AN27.5
2,730
2,698
2,968(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534950F900-ATG-6.35AN30
2,020
1,998
2,198(税込)
90日以内出荷
返品不可
63534959F900-ATG-6.35BF35
2,890
2,798
3,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534968F900-ATG-6.35BN33
2,620
2,598
2,858(税込)
45日以内出荷
返品不可
63534977F900-ATG-6.35CF37
3,900
3,798
4,178(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534986F900-ATG-6.35CN35
3,540
3,398
3,738(税込)
120日以内出荷
返品不可
63534995F900-ATG-6.35DN39
5,260
4,998
5,498(税込)
120日以内出荷
返品不可
63535004F900-ATG-9.52AN32
2,290
2,198
2,418(税込)
120日以内出荷
返品不可
63535020F900-ATG-9.52BN35
3,060
2,998
3,298(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535029F900-ATG-9.52CN37
3,790
3,698
4,068(税込)
120日以内出荷
返品不可
63535038F900-ATG-9.52DN41
4,790
4,498
4,948(税込)
120日以内出荷
返品不可
63535047F900-ATG-12.7AN38.5
3,490
3,398
3,738(税込)
120日以内出荷
返品不可
63535056F900-ATG-12.7BN41.5
3,490
3,398
3,738(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする