フジキン
UPG継手_FINE series PUREキャップユニオン
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UPG継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.72MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542449
UPG-JC-12.7
20.8
12.7
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542458
UPG-JC-3.2
16
3.2
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542467
UPG-JC-6.35
16
6.35
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542476
UPG-JC-9.52
18
9.52
¥
5,040
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください