F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエスユニオン

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエスユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエスユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエスユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.57MB)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63544034F900-TS-12.7D/72
11,900
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544050F900-TS-6.35C/58
7,940
7,598
8,358(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544059F900-TS-6.35CN/58
7,940
7,598
8,358(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544068F900-TS-6.35D/64
10,300
9,798
10,778(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544077F900-TS-9.52C/60
8,090
7,798
8,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544086F900-TS-9.52CN/60
8,090
7,798
8,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544095F900-TS-9.52D/66
10,600
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544104F900-TS-9.52DN/66
10,600
9,998
10,998(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544120F900-TS-9.52A/60
7,260
6,698
7,368(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544129F900-TS-9.52B/60
7,260
6,698
7,368(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544138F900-TS-9.52BN/60
7,260
6,698
7,368(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544147F900-TS-6.35A/51
6,410
6,198
6,818(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544156F900-TS-6.35AN/51
6,410
6,198
6,818(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544165F900-TS-6.35B/51
6,410
6,198
6,818(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544174F900-TS-6.35BN/51
6,410
6,198
6,818(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544190F900-TS-12.7A/72
10,300
9,898
10,888(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544199F900-TS-12.7B/72
10,300
9,898
10,888(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544208F900-TS-12.7BN/72
10,300
9,898
10,888(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544217F900-TS-12.7C/72
10,300
9,898
10,888(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544226F900-TS-12.7CN/72
10,300
9,898
10,888(税込)
120日以内出荷
返品不可
63544235F900-TS-3.2A/47
6,990
6,698
7,368(税込)
90日以内出荷
返品不可
63544244F900-TS-3.2B/47
6,990
6,698
7,368(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする