2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーエスユニオン

2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーエスユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540410VUWTS-19.05E-V【接続A】19.05【接続B】19.05【接続C (R)】R3/479.6
9,440
8,998
9,898(税込)
45日以内出荷
返品不可
63540419VUWTS-15.88D-V【接続A】15.88【接続B】15.88【接続C (R)】R1/277.6
7,390
7,298
8,028(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540428VUWTS-15D-V【接続A】15【接続B】15【接続C (R)】R1/277.6
7,020
6,798
7,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540437VUWTS-16D-V【接続A】16【接続B】16【接続C (R)】R1/277.6
6,420
6,398
7,038(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540446VUWTS-19.05D-V【接続A】19.05【接続B】19.05【接続C (R)】R1/279.6
8,720
8,598
9,458(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540455VUWTS-4.8A-V【接続A】4.8【接続B】4.8【接続C (R)】R1/848.8
3,630
3,598
3,958(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540464VUWTS-6.35CN-V【接続A】6.35【接続B】6.35【接続C NPT(M)】3/8NPT(M)59.6
3,880
3,798
4,178(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540480VUWTS-7.93AN-V【接続A】7.93【接続B】7.93【接続C NPT(M)】1/8NPT(M)59.6
4,000
3,998
4,398(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540489VUWTS-7.93A-V【接続A】7.93【接続B】7.93【接続C (R)】R1/859.6
4,360
4,298
4,728(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする