UJR継手_FINE series PUREスリーブ

UJR継手_FINE series PUREスリーブ - フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブ - フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブ - フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブ - フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブ - フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブ - フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブ - フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブ - フジキン

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63535467UJR-3.2MS-L14.5-AW-S-316LM-EAJSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)14.521.5
7,970
7,598
8,358(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535476UJR-6.35MS-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)15.221.5
3,680
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
63535485UJR-12.7MS-L19-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)19.316.2
4,490
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
63535494UJR-3.2MS-AW-S-316LM-EAJSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)22.721.5
6,050
5,598
6,158(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535510UJR-6.35MS-L18-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)18.221.5
3,230
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
63535519UJR-9.52MS-L19-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)19.321.5
4,460
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
63535528UJR-12.7MS-L37-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)37.516.2
6,560
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
63535537UJR-6.35MS-L33-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)33.521.5
3,410
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
63535546UJR-9.52MS-L37-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)37.521.5
5,580
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
63535555UJR-12.7MS-L28.5-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)28.4516.2
6,730
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
63535564UJR-19.05MS-L34.5-AWSUS316LSUS316L34.510
11,400
10,980
12,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535580UJR-6.35MS-L28-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)2821.5
3,460
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
63535589UJR-9.52MS-L28.5-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)28.4521.5
6,450
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
63535598UJR-12.7MS-L32-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)32.1516.2
8,130
7,698
8,468(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535607UJR-6.35MS-L31-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)3121.5
3,520
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
63535616UJR-9.52MS-L32-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)32.1521.5
6,320
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
63535625UJR-12.7MS-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)45.4516.2
5,610
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
63535634UJR-19.05MS-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)51.510
13,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63535650UJR-6.35MS-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)43.221.5
4,010
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63535659UJR-9.52MS-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)45.4521.5
5,580
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
63535668UJR-9.52X6.35MS-L28.5-AWSUS316LSUS316L28.4521.5
4,010
3,898
4,288(税込)
当日出荷
63535677UJR-9.52X6.35MS-L28.5-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)28.4521.5
7,870
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
63535686UJR-19.05X12.7MS-AWSUS316LSUS316L51.510
29,800
28,980
31,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535695UJR-19.05X6.35MS-AWSUS316LSUS316L51.510
9,630
8,798
9,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535704UJR-19.05X9.52MS-AWSUS316LSUS316L51.510
12,500
11,980
13,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535720UJR-9.52X6.35MS-AWSUS316LSUS316L45.521.5
4,370
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
63535729UJR-9.52X6.35MS-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)45.521.5
7,000
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
63535738UJR-6.35X3.2SSUS316LSUS316L33.521.5
2,140
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
63535747UJR-9.52X6.35SSUS316LSUS316L3821.5
3,680
3,598
3,958(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535756UJR-12.7MSSUS316LSUS316L3816.2
3,300
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
63535765UJR-3.2MSSUS316LSUS316L1821.5
2,170
1,998
2,198(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535774UJR-6.35MSSUS316LSUS316L33.521.5
1,910
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
63535790UJR-9.52MSSUS316LSUS316L3821.5
3,250
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
63535799UJR-6.35X3.2MSSUS316LSUS316L33.521.5
3,110
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
63535808UJR-9.52X6.35MSSUS316LSUS316L3821.5
3,470
3,398
3,738(税込)
45日以内出荷
返品不可
63535817UJR-F12.7SSUS316LSUS316L48.516.2
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
63535826UJR-F6.35SSUS316LSUS316L4121.5
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63535835UJR-F9.52SSUS316LSUS316L4621.5
3,490
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
63537287UJR-6.35S-BLSUS316LSUS316L13.921.5
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
63537296UJR-9.52S-BLSUS316LSUS316L16.221.5
1,980
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
63537375UJR-6.35X9.52MS-L28.5-316LM-APMSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)28.521.5
5,930
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
63537384UJR-6.35X9.52MS-L28.5-APMSUS316LSUS316L28.521.5
3,710
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
63537400UJR-6.35X9.52MS-L33-316LM-APNSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)3321.5
5,940
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
63537409UJR-6.35X9.52MS-L33-APNSUS316LSUS316L3321.5
3,720
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
63537479UJR-3.2MS-AW-S-EAJSUS316LSUS316L22.721.5
18,100
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537488UJR-6.35X3.2MS-AW-S-316LM-EAJSUS316L(二重溶解材)SUS316L(二重溶解材)33.521.5
4,690
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
63537497UJR-6.35X3.2MS-AW-S-EAJSUS316LSUS316L33.521.5
2,930
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする