曜日別特売

2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオン

2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオン - フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538364VUWT-22.22-V【接続A】22.22【接続B】22.22【接続C】22.2289.2
14,600
13,980
15,378(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538380VUWT-12.7X9.52X9.52-V【接続A】12.7【接続B】9.52【接続C】9.5272
7,000
6,798
7,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538389VUWT-15.88X12.7X9.52-V【接続A】15.88【接続B】12.7【接続C】9.5277.6
7,390
7,298
8,028(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538398VUWT-15.88X15.88X6.35-V【接続A】15.88【接続B】15.88【接続C】6.3577.6
7,020
6,798
7,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538407VUWT-19.05X12.7X9.52-V【接続A】19.05【接続B】12.7【接続C】9.5279.6
11,500
10,980
12,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538416VUWT-25.4X19.05X9.52-V【接続A】25.4【接続B】19.05【接続C】9.5298
15,800
14,980
16,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538425VUWT-6.35X6.35X3.2-V【接続A】6.35【接続B】6.35【接続C】3.254
4,240
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63538434VUWT-6X6X3-V【接続A】6【接続B】6【接続C】354
5,090
4,998
5,498(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538450VUWT-8X8X10-V【接続A】8【接続B】8【接続C】1062.8
4,600
4,598
5,058(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538459VUWT-9.52X9.52X6-V【接続A】9.52【接続B】9.52【接続C】661
4,840
4,798
5,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538468VUWT-15.88X9.52X9.52-V【接続A】15.88【接続B】9.52【接続C】9.5277.6
7,260
6,798
7,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする