フジキン
パワフルロック 2圧縮リング継手ハーフユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質
C3604B
材質(本体)
C3604B
温度(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63530138
PDWH-10B-R
40.7
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
63530147
PDWH-10C-R
40.7
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63530156
PDWH-3A-R
29.5
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
63530165
PDWH-3B-R
35.4
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください