曜日別特売

UJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン

UJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン - フジキンUJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン - フジキンUJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン - フジキン

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(4.68MB)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63536438UJR-L-6.35A2923
4,150
3,998
4,398(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536447UJR-L-6.35B2926
4,150
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
63536456UJR-L-9.52B33.529
7,060
6,798
7,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536465UJR-L-9.52C33.530
10,400
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536474UJR-L-9.52D33.533
10,500
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536490UJR-L-6.35AN2923
4,150
3,998
4,398(税込)
90日以内出荷
返品不可
63536499UJR-L-6.35BN2926
4,150
3,998
4,398(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536508UJR-L-9.52BN33.529
7,060
6,798
7,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536517UJR-L-9.52CN33.530
10,400
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
返品不可
63536526UJR-L-9.52DN33.533
10,500
9,998
10,998(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする