フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーゲージユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)
ASTM A182 F316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63540498
VUWTG-16D-V
【接続A】16【接続B】16
【接続C (Rc)】Rc1/2
77.6
¥
9,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540507
VUWTG-10CN-V
【接続A】10【接続B】10
【接続C NPT(F)】3/8NPT(F)
67
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540516
VUWTG-15.88D-V
【接続A】15.88【接続B】15.88
【接続C (Rc)】Rc1/2
77.6
¥
9,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540525
VUWTG-25.4E-V
【接続A】25.4【接続B】25.4
【接続C (Rc)】Rc3/4
98
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540534
VUWTG-25.4F-V
【接続A】25.4【接続B】25.4
【接続C (Rc)】Rc1
107.2
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540550
VUWTG-6.35CN-V
【接続A】6.35【接続B】6.35
【接続C NPT(F)】3/8NPT(F)
63.6
¥
5,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540559
VUWTG-12D-V
【接続A】12【接続B】12
【接続C (Rc)】Rc1/2
77.6
¥
7,260
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540568
VUWTG-19.05E-V
【接続A】19.05【接続B】19.05
【接続C (Rc)】Rc3/4
89.2
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください