曜日別特売

プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブ

プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブ - フジキン

・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作

材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-23~204最高使用圧力(MPa)20.6接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63530086VUP-920-12.7-V73.254.4
18,300
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530095VUP-920-6.35-V55.139.1
12,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
63530104VUP-920-9.52-S-V58.239.1
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
63530120VUP-920-9.52-V67.654.4
16,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする