フジキン
ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質
SCS14A
材質(本体)
SCS14A
温度(℃)
-20~180
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(1.37MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542765
UBVN-14B-R
39
35
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
63542774
UBVN-14D-R
56.5
43
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください