曜日別特売

ニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブ

ニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブ - フジキン

・流量調整が可能。・パネルマウント可能。

材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~232接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541767VUH-968P-6.35-V71.684.168.9
40,400
39,980
43,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
63541776VUH-968P-9.52-V86.110845.1
68,700
67,980
74,778(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする