曜日別特売

2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン

2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63539764VUWRF-12.7F-A3R-V【接続A】12.7【接続B】ANSI300 25A59ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xフランジ式
23,000
22,980
25,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539789VUWRF-12D-J10R-V【接続A】1253.4ASTM A479 316/ニューV-Lok継手XJIS10K(RF)
20,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
63539807VUWRF-12D-A3R-V【接続A】12【接続B】ANSI300 15A55.7ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xフランジ式
17,000
16,980
18,678(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539755VUWRF-12.7F-A2R-V【接続A】12.7【接続B】ANSI150 25A55.7ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xフランジ式
17,600
取扱い終了
返品不可
63539780VUWRF-12D-A2R-V【接続A】12【接続B】ANSI150 15A52.6ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xフランジ式
14,300
取扱い終了
返品不可
63539798VUWRF-12.7D-A2R-V【接続A】12.7【接続B】ANSI150 15A52.6ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xフランジ式
15,400
取扱い終了
返品不可
63539816VUWRF-12.7D-A3R-V【接続A】12.7【接続B】ANSI300 15A55.7ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xフランジ式
16,500
取扱い終了
返品不可
63539825VUWRF-12D-J20R-V【接続A】1255.4ASTM A479 316/ニューV-Lok継手XJIS20K(RF)
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする