フジキン
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)50A部品 ダイヤフラム膜
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)
PTFE/BUTYL
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
39
温度(℃)
0~150
最高使用圧力(MPa)
0.49
接続方式
PTFE/BUTYL
呼び径(A)
50A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(1.95MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63530847
BW1-50DF
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください