曜日別特売

2圧縮リング継手_ニューV-Lokレデューサー

2圧縮リング継手_ニューV-Lokレデューサー - フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokレデューサー - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538748VUWR-1.6X3-V【接続A】1.6【接続B】329.2ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
2,180
2,098
2,308(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538757VUWR-15.88X22.22-V【接続A】15.88【接続B】22.2256.1ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
2,910
2,898
3,188(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538766VUWR-18X25.4-V【接続A】18【接続B】25.462.4ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
3,630
3,598
3,958(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538775VUWR-20X22-V【接続A】20【接続B】2259.4ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
4,000
3,998
4,398(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538784VUWR-20X25-V【接続A】20【接続B】2564.2ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
4,000
3,998
4,398(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538800VUWR-22X18-V【接続A】22【接続B】1857.9ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
4,000
3,998
4,398(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538809VUWR-22X20-V【接続A】22【接続B】2059.4ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
4,000
3,998
4,398(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538818VUWR-6X4-V【接続A】6【接続B】437.9ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
1,010
999
1,099(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538827VUWR-15.88X18-V【接続A】15.88【接続B】1854.6ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
2,550
2,498
2,748(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538836VUWR-1.6X9.52-T/C-V【接続A】1.6【接続B】9.5233.8ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
2,420
2,398
2,638(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538845VUWR-12X9.52-V【接続A】12【接続B】9.5246.7ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
1,820
1,798
1,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538854VUWR-9.52X10-V【接続A】9.52【接続B】1044ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
1,820
1,798
1,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538870VUWR-10X16-V【接続A】10【接続B】1651.3ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
1,460
1,398
1,538(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538879VUWR-4X3.2-V【接続A】4【接続B】3.234.7ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
2,790
2,698
2,968(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538888VUWR-10X15-V【接続A】10【接続B】1551.3ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
1,700
1,698
1,868(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538897VUWR-9.52X8-V【接続A】9.52【接続B】843.4ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
1,340
1,298
1,428(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538906VUWR-12X6.35-V【接続A】12【接続B】6.3544.9ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
2,670
2,598
2,858(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539694VUWR-14.2X27.2-T/C-V【接続A】14.2【接続B】27.250.6ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
3,880
3,798
4,178(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539710VUWR-20X21.3-V【接続A】20【接続B】21.352.3ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
5,330
5,298
5,828(税込)
45日以内出荷
返品不可
63539719VUWR-20X26.7-V【接続A】20【接続B】26.754.1ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
4,970
4,898
5,388(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539728VUWR-25.4X21.3-V【接続A】25.4【接続B】21.354.9ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
7,390
7,298
8,028(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539737VUWR-14X17.1-V【接続A】14【接続B】17.144.1ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
2,550
2,498
2,748(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539746VUWR-7.93X10.3-V【接続A】7.93【接続B】10.334.1ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
1,460
1,398
1,538(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする