曜日別特売

UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン

UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキンUJR継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキンUJR継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキンUJR継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキンUJR継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキンUJR継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキンUJR継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキンUJR継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキン

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(4.68MB)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63536054UJR-H-6.35C38
3,070
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
63536070UJR-H-9.52B40
3,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
63536079UJR-H-9.52C41
5,040
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
63536088UJR-H-9.52D45
5,440
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
63536097UJR-H-3.2A26
2,280
2,198
2,418(税込)
90日以内出荷
返品不可
63536106UJR-H-6.35A33
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
63536115UJR-H-6.35B36
2,280
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
63536124UJR-H-9.52BN40
3,710
3,698
4,068(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536140UJR-H-9.52CN41
5,040
4,898
5,388(税込)
90日以内出荷
返品不可
63536149UJR-H-9.52DN45
5,440
5,198
5,718(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536158UJR-H-3.2AN26
2,280
2,198
2,418(税込)
120日以内出荷
返品不可
63536167UJR-H-6.35AN33
2,280
2,198
2,418(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536176UJR-H-6.35BN36
2,280
2,198
2,418(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536185UJR-H-6.35X7/16-20-OS33
3,880
3,798
4,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536194UJR-H-6.35X9/16-18-OS33.5
3,400
3,298
3,628(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536210UJR-H-9.52X3/4-16-OS40.2
18,800
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
63536219UJR-H-9.52X7/8-14-OS42
5,230
4,998
5,498(税込)
90日以内出荷
返品不可
63536228UJR-H-9.52X9/16-18-OS37.5
5,230
4,998
5,498(税込)
90日以内出荷
返品不可
63536237UJR-H-6.35X7/16-20-OR37.3
3,470
3,398
3,738(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536246UJR-H-9.52X9/16-18-OR41.3
7,870
7,498
8,248(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536255UJR-H-6.35BF-OR36.3
8,210
7,798
8,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536657UJR-HU-6.35A-IAE51.7
6,910
6,698
7,368(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536666UJR-HU-6.35B-IAE54.7
6,910
6,698
7,368(税込)
当日出荷
63536675UJR-HU-9.52C-IAE61.7
14,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63536684UJR-HU-9.52D-IAE65.7
14,700
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536700UJR-HU-6.35AN-IAE51.7
6,910
6,698
7,368(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536709UJR-HU-6.35BN-IAE54.7
6,910
6,698
7,368(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536718UJR-HU-9.52CN-IAE61.7
14,700
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
63536727UJR-HU-9.52DN-IAE65.7
14,700
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする