フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボゲージユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)
ASTM A182 F316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
寸法L(mm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63540096
VUWLG-6.35D-V
【接続A】6.35
【接続B (Rc)】Rc1/2
34.6
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63540105
VUWLG-7.93A-V
【接続A】7.93
【接続B (Rc)】Rc1/8
28.7
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63540114
VUWLG-15.88C-V
【接続A】15.88
【接続B (Rc)】Rc3/8
38
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540130
VUWLG-15.88D-V
【接続A】15.88
【接続B (Rc)】Rc1/2
39.8
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
5,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540139
VUWLG-19.05D-V
【接続A】19.05
【接続B (Rc)】Rc1/2
39.8
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
6,180
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540148
VUWLG-22.22EN-V
【接続A】22.22
【接続B NPT(F)】3/4NPT(F)
44.6
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
¥
8,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540157
VUWLG-22.22E-V
【接続A】22.22
【接続B (Rc)】Rc3/4
44.6
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
8,470
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540166
VUWLG-25.4F-V
【接続A】25.4
【接続B (Rc)】Rc1
53.6
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540175
VUWLG-4.8AN-V
【接続A】4.8
【接続B NPT(F)】1/8NPT(F)
25.4
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540184
VUWLG-4B-V
【接続A】4
【接続B (Rc)】Rc1/4
28.3
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540200
VUWLG-7.93B-V
【接続A】7.93
【接続B (Rc)】Rc1/4
30.5
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540209
VUWLG-8AN-V
【接続A】8
【接続B NPT(F)】1/8NPT(F)
28.8
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63540218
VUWLG-7.93AN-V
【接続A】7.93
【接続B NPT(F)】1/8NPT(F)
28.7
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540227
VUWLG-9.52D-V
【接続A】9.52
【接続B (Rc)】Rc1/2
36.1
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540236
VUWLG-4.8A-V
【接続A】4.8
【接続B (Rc)】Rc1/8
25.4
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540245
VUWLG-25.4E-V
【接続A】25.4
【接続B (Rc)】Rc3/4
49
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください