フジキン
ニードルバルブ_FINE series PUREニードルバルブ
・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・微少流量調整が可能。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
28.5
寸法H(mm)
69
温度(℃)
-10~150
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(7.84MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63531039
FUN-05-3.2
¥
48,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください