フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージパネルユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63543036
F900-GP-12.7A/
54.5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543045
F900-GP-12.7B/
57.5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543054
F900-GP-12.7BN/
57.5
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543070
F900-GP-12.7C/
59.5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543079
F900-GP-12.7CN/
59.5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543088
F900-GP-12.7D/
63.5
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543097
F900-GP-6.35A/
47
¥
4,810
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543106
F900-GP-6.35AN/
47
¥
4,810
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543115
F900-GP-6.35B/
50
¥
4,810
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
63543124
F900-GP-6.35BN/
50
¥
4,810
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543140
F900-GP-6.35C/
52
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543149
F900-GP-6.35CN/
52
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543158
F900-GP-6.35D/
56
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543167
F900-GP-9.52A/
51
¥
6,730
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543176
F900-GP-9.52B/
54
¥
6,730
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543185
F900-GP-9.52BN/
54
¥
6,730
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543194
F900-GP-9.52C/
56
¥
8,540
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
63543210
F900-GP-9.52CN/
56
¥
8,540
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543219
F900-GP-9.52D/
60
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543228
F900-GP-3.2A/
43
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543237
F900-GP-3.2AN/
43
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543246
F900-GP-3.2B/
46
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543255
F900-GP-3.2BN/
46
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください