BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)100A部品 ダイヤフラム膜

BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)100A部品 ダイヤフラム膜 - フジキン

BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品

材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)228寸法H(mm)59温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)100ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63530856BW1-100DF
85,100
84,980
93,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする