フジキン
パワフルロック 2圧縮リング継手パネルユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
仕様
●接続A 寸法(mm):3●接続B 寸法(mm):3
材質
C3604B
材質(本体)
C3604B
寸法L(mm)
50.9
温度(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
パワフルロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63530129
PDWP-3-R
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください