フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~350
接続方式
F900継手XF900継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63543560
F900-TG-12.7D/
82
16.2
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543569
F900-TG-19.05C/
82
3
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543578
F900-TG-19.05D/
82
3
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543587
F900-TG-3.2A/
47
16.2
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543596
F900-TG-3.2B/
52
16.2
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543605
F900-TG-3.2BF/
52
16.2
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543614
F900-TG-6.35A/
51
16.2
¥
7,790
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543630
F900-TG-6.35AF/
51
16.2
¥
7,790
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543639
F900-TG-6.35AN/
51
16.2
¥
7,790
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63543648
F900-TG-6.35B/
58
16.2
¥
7,790
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
63543657
F900-TG-6.35BF/
58
16.2
¥
7,790
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543666
F900-TG-6.35BN/
58
16.2
¥
7,790
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543675
F900-TG-9.52C/
66
16.2
¥
8,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543684
F900-TG-9.52CF/
66
16.2
¥
8,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543700
F900-TG-9.52CN/
66
16.2
¥
8,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543709
F900-TG-12.7A/
72
16.2
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543718
F900-TG-12.7AN/
72
16.2
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543727
F900-TG-12.7B/
72
16.2
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543736
F900-TG-12.7BF/
72
16.2
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543745
F900-TG-12.7BN/
72
16.2
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63543754
F900-TG-12.7C/
72
16.2
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543770
F900-TG-12.7CF/
72
16.2
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63543779
F900-TG-12.7CN/
72
16.2
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543788
F900-TG-9.52A/
60
16.2
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543797
F900-TG-9.52AF/
60
16.2
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543806
F900-TG-9.52AN/
60
16.2
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543815
F900-TG-9.52B/
60
16.2
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543824
F900-TG-9.52BF/
60
16.2
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543840
F900-TG-9.52BN/
60
16.2
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543849
F900-TG-6.35C/
64
16.2
¥
8,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63543858
F900-TG-6.35CF/
64
16.2
¥
8,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63543867
F900-TG-6.35CN/
64
16.2
¥
8,110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください