ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ

ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ - フジキン

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1-1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1-1/4材質SCS14A材質(本体)SCS14A寸法L(mm)96.5寸法H(mm)70.5温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63542790UBVNF-14G-R
18,100
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする