計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ

計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ - フジキン計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ - フジキン計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ - フジキン

五岐弁。計器元弁用。

材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316最高使用圧力(MPa)41.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
温度(℃)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541898VUT-141VDNXFL-BN-EMC12798.9-28~232ねじ込み式Xねじ込み式XフランジXねじ込み式Xねじ込み式Xフランジ
65,400
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
63541907VUT-141VDNXFL-BN-EMC-BL12798.9-28~232ねじ込み式Xねじ込み式XフランジXねじ込み式Xねじ込み式Xフランジ
66,600
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
63541925VUT-141LVDN-AN85.787.4-28~232ねじ込み式
52,600
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
63541934VUT-141LVDN-AN-BL85.787.4-28~232ねじ込み式
49,700
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
63541959VUT-141LVDNXFL-BN-GUU85.795.3-28~232ねじ込み式Xねじ込み式XMSSフランジXねじ込み式Xねじ込み式XMSSフランジ
88,400
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
63541916VUT-141VDNXFL-BN-EMC-GR12798.9-53~648ねじ込み式Xねじ込み式XフランジXねじ込み式Xねじ込み式Xフランジ
69,300
取扱い終了
返品不可
63541950VUT-141LVDN-AN-GR85.787.4-53~648ねじ込み式
53,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする