2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボハーフユニオン

2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボハーフユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(18.65MB)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
寸法L(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63539834VUWL-15.88C-V【接続A】15.88【接続B (R)】R3/838ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
4,240
4,198
4,618(税込)
45日以内出荷
返品不可
63539850VUWL-25.4E-V【接続A】25.4【接続B (R)】R3/449ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
9,810
9,698
10,668(税込)
45日以内出荷
返品不可
63539859VUWL-25EN-V【接続A】25【接続B NPT(M)】3/4NPT(M)49ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
9,440
8,998
9,898(税込)
60日以内出荷
返品不可
63539868VUWL-7.93C-V【接続A】7.93【接続B (R)】R3/830.5ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
3,150
3,098
3,408(税込)
60日以内出荷
返品不可
63539877VUWL-9.52E-V【接続A】9.52【接続B (R)】R3/437.1ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
5,210
4,998
5,498(税込)
45日以内出荷
返品不可
63539886VUWL-12.7F-V【接続A】12.7【接続B (R)】R144.6ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
6,300
6,298
6,928(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539895VUWL-12AN-V【接続A】12【接続B NPT(M)】1/8NPT(M)36ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
3,510
3,398
3,738(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539904VUWL-12F-V【接続A】12【接続B (R)】R144.6ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
2,910
2,898
3,188(税込)
60日以内出荷
返品不可
63539920VUWL-15.88E-V【接続A】15.88【接続B (R)】R3/439.8ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
5,210
4,998
5,498(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539929VUWL-18EN-V【接続A】18【接続B NPT(M)】3/4NPT(M)39.8ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
5,210
4,998
5,498(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539938VUWL-19.05CN-V【接続A】19.05【接続B NPT(M)】3/8NPT(M)39.8ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
6,540
6,498
7,148(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539947VUWL-20DN-V【接続A】20【接続B NPT(M)】1/2NPT(M)44.6ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
6,540
6,498
7,148(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539956VUWL-22EN-V【接続A】22【接続B NPT(M)】3/4NPT(M)44.6ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
7,510
7,398
8,138(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539965VUWL-22FN-V【接続A】22【接続B NPT(M)】1NPT(M)44.6ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
7,750
7,598
8,358(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539974VUWL-22F-V【接続A】22【接続B (R)】R144.6ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
7,750
7,598
8,358(税込)
120日以内出荷
返品不可
63539990VUWL-25E-V【接続A】25【接続B (R)】R3/449ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
9,440
8,998
9,898(税込)
60日以内出荷
返品不可
63539999VUWL-25F-V【接続A】25【接続B (R)】R149ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
9,440
8,998
9,898(税込)
60日以内出荷
返品不可
63540008VUWL-6.35E-V【接続A】6.35【接続B (R)】R3/434.6ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
3,510
3,398
3,738(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540017VUWL-7.93A-V【接続A】7.93【接続B (R)】R1/828.7ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
1,820
1,798
1,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540026VUWL-22.22E-V【接続A】22.22【接続B (R)】R3/444.6ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
7,260
6,798
7,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540035VUWL-4.8B-V【接続A】4.8【接続B (R)】R1/425.4ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
2,060
1,998
2,198(税込)
120日以内出荷
返品不可
63540044VUWL-4.8A-V【接続A】4.8【接続B (R)】R1/825.4ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
1,700
1,698
1,868(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする