曜日別特売

自動溶接継手_FINE series PUREティー

自動溶接継手_FINE series PUREティー - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREティー - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREティー - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREティー - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREティー - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREティー - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREティー - フジキン自動溶接継手_FINE series PUREティー - フジキン

自動溶接機用継手。コンパクト。

温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全22種類を絞り込む
材質(本体)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63537594UJT-12.7M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)2713.516.2突合溶接式
13,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63537610UJT-3.2M-AW-S-316LM-EAJSUS316L(二重溶解材)17.58.7521.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
7,140
6,598
7,258(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537619UJT-3.2M-AW-S-EAJSUS316L17.58.7521.5SUS316L、突合溶接式
4,220
3,998
4,398(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537628UJT-6.35M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)20.610.321.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
7,360
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
63537637UJT-9.52M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)23.811.921.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
9,810
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
63537646UJT-12.7MX6.35M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)2713.516.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
14,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63537655UJT-12.7MX9.52M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)2713.516.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
14,700
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537664UJT-9.52MX6.35M-AW-S-316LMSUS316L(二重溶解材)23.811.921.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
12,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63537917UJT-12.7M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)582916.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
14,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63537926UJT-6.35M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)502521.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
10,200
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
63537935UJT-9.52M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)502521.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
12,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63537944UJT-12.7MX6.35M-AWSUS316L582916.2SUS316L、突合溶接式
9,190
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63537960UJT-12.7MX6.35M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)582916.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
14,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63537969UJT-12.7MX9.52M-AWSUS316L582916.2SUS316L、突合溶接式
9,190
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63537978UJT-12.7MX9.52M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)582916.2SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
14,700
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
63537987UJT-19.05MX12.7M-AWSUS316L6733.5510SUS316L、突合溶接式
13,200
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63537996UJT-19.05MX6.35M-AWSUS316L6734.110SUS316L、突合溶接式
13,200
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63538005UJT-19.05MX9.52M-AWSUS316L6733.8510SUS316L、突合溶接式
13,200
12,980
14,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538014UJT-9.52MX6.35M-AWSUS316L502521.5SUS316L、突合溶接式
7,660
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
63538030UJT-9.52MX6.35M-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)502521.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
12,300
11,980
13,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538136UJT-6.35M-SXL-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)20.72521.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
8,470
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
63538145UJT-6.35M-LXS-AW-316LMSUS316L(二重溶解材)5010.3521.5SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
8,470
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする