曜日別特売

エンジンカッター用ブレード

エンジンカッター用ブレード - アクティブエンジンカッター用ブレード - アクティブエンジンカッター用ブレード - アクティブ

高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。
被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。
仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。

寸法(mm)調整リング:20・22・25.4タイプ乾式穴径(Φmm)30.5対応機種エンジン式ハンドカッター適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63529666NCB-10EC25010
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
63529675NCB-12EC30512
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
63529684NCB-14EC36014
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする