アクティブ[切削工具]
道路用ブレード(アスコン兼用刃)
便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。
ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。
用途
ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など
仕様
湿式
適合機種
低馬力エンジン式カッター
穴径(Φmm)
27
適合材
アスファルト・コンクリート兼用
適合メーカー
日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63529648
NAC-12
305
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
63529657
NAC-14
355
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください