曜日別特売

JISシャックル M級 黒 BB

JISシャックル M級 黒 BB - 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB - 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB - 大洋製器工業

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63528485JBB-201.761042.52320
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528494JBB-222.221173.152622
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528510JBB-243.111263.62824
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528519JBB-263.6613543026
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528528JBB-284.571444.83228
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする