大洋製器工業
JISシャックル M級 ドブ BC
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
BC
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63528309
JBC-24G
2.63
126
3.6
28
24
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528318
JBC-26G
3.19
135
4
30
26
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528327
JBC-28G
4
144
4.8
32
28
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528336
JBC-30G
4.8
153
5
34
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528345
JBC-32G
5.99
167
6.3
38
32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528354
JBC-34G
6.99
176
7
40
34
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528370
JBC-36G
8.5
190
8
42
36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528379
JBC-38G
10
198
9
44
38
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310