大洋製器工業
TAIYOシャックル 黒 BB
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
BB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63528415
TBB-6
0.07
36
0.2
8
6
¥
1,368
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528424
TBB-8
0.13
45
0.315
10
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528440
TBB-10
0.22
54
0.6
12
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528449
TBB-12
0.4
63
0.9
14
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528458
TBB-14
0.57
72
1.2
16
14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528467
TBB-16
0.83
80
1.5
18
16
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528476
TBB-18
1.27
95
2
21
18
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310