大洋製器工業
JISシャックル M級 黒 BC
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
BC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63528537
JBC-18
1.15
95
2
21
18
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528546
JBC-20
1.57
104
2.5
23
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528555
JBC-22
2.01
117
3.15
26
22
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528564
JBC-24
2.63
126
3.6
28
24
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528580
JBC-26
3.19
135
4
30
26
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528589
JBC-28
4
144
4.8
32
28
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310