曜日別特売

TAIYOシャックル ドブ BB

TAIYOシャックル ドブ BB - 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ BB - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
使用荷重(t)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63528205TBB-6G0.07360.286
1,450
1,390
1,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528214TBB-8G0.13450.315108
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528230TBB-10G0.22540.61210
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528239TBB-12G0.4630.91412
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528248TBB-14G0.57721.21614
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528257TBB-16G0.83801.51816
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63528266TBB-18G1.279522118
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする