曜日別特売

サンフロンUV(セット品/RP色)

サンフロンUV(セット品/RP色) - ロックペイントサンフロンUV(セット品/RP色) - ロックペイントサンフロンUV(セット品/RP色) - ロックペイントサンフロンUV(セット品/RP色) - ロックペイントサンフロンUV(セット品/RP色) - ロックペイントサンフロンUV(セット品/RP色) - ロックペイントサンフロンUV(セット品/RP色) - ロックペイントサンフロンUV(セット品/RP色) - ロックペイント

推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)
ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。
緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。
臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。
塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。
薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。
速乾性で作業性にすぐれます。

用途
戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り
建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など
各種旧塗膜の塗り替え用上塗り
仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
注意
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
※つやの調整品は、被塗物の形状、状態、塗装膜厚や塗色などにより、実際のつやと少し違って見える場合があります。あらかじめ試し塗りを実施し確認してください。
※つや調整品(7分つや~3分つや)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
※降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
※木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれが生じることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
※木部については、用途(カウンター、テーブル、椅子、棚、床等)により塗装に適さない場合があります。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
※塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
※硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
※硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
※夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
※標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
※調色には必ず081ライン サンフロンUV原色または、ロックトーンカララント3000(ベースの5%以内)を使用してください。
※ロックトーンカララント3000で調色する場合、フラットベースの使用は避けてください。
※取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。
321件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg/セット)
色調
危険物の数量
つや
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63552258081-ハイホワイト-10G-15KgST1セット(15kg)15ハイホワイト15000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552267081-RP-N90-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-N9015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552276081-RP-220-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-22015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552285081-RP-216(CW111)-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-216(CW111)15000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552294081-RP-212-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-21215000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552310081-RP-210-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-21015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552319081-RP-204-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-20415000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552328081-RP-213-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-21300015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552337081-RP-311(CW56)-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-300011(CW56)15000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552346081-RP-201(CW710)-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-201(CW710)15000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552355081-RP-200(CW331)-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-200(CW300030001)15000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552364081-RP-230-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-23000015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552380081-RP-310-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-30001015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552389081-RP-215-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-21500015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552398081-RP-130-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-13000015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552407081-RP-202-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-20215000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552416081-RP-N80-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-N8015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552425081-RP-205-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-20515000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552434081-RP-132-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-13000215000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552450081-RP-214-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-21415000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552459081-RP-N75-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-N7515000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552468081-RP-100-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-10015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552477081-RP-203-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-20300015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552486081-RP-211-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-21115000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552495081-RP-131-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-13000115000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552504081-RP-020-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-02015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552520081-RP-110-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-11015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552529081-RP-137-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-13000715000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552538081-RP-N70-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-N7015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552547081-RP-231-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-23000115000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552556081-RP-120-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-12015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552565081-RP-135-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-13000515000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552574081-RP-630-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-63000015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552590081-RP-320-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-30002015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552599081-RP-134-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-13000415000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552608081-RP-133-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-13000300015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552617081-RP-N50-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-N5015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552626081-RP-810-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-81015000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552635081-RP-121-10G-15KgST1セット(15kg)15RP-12115000艶有
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552644081-RP-N90-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-N90150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552660081-RP-220-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-220150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552669081-RP-216(CW111)-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-216(CW111)150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552678081-RP-212-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-212150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552687081-RP-210-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-210150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552696081-RP-204-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-204150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552705081-RP-213-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-213000150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552714081-RP-311(CW56)-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-300011(CW56)150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552730081-RP-201(CW710)-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-201(CW710)150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552739081-RP-200(CW331)-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-200(CW300030001)150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63552748081-RP-230-07G-15KgST1セット(15kg)15RP-230000150007分艶
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする