ジャストコーポレーション
メニュースタンド【PD-MS011-3A4】 円型 三つ折 A4縦 ウェーブタイプ
定番のメニュースタンド。高級感のあるデザインが魅力的。
用途
ウェーブタイプがおしゃれ!写真にもメニューにも利用できます。
材質
アクリル
色
クリア
タイプ
円型タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×210
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
(適合)99×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63552240
PD-MS011-3A4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません