マルチスナッパーロング
右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い
固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。
力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ
プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい
操作性を追求したスプリング付きグリップ。
衝撃を吸収するソフトグリップ
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。
幅(mm)ツノ:53
質量(g)142
グリップ長さ(mm)101
本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)
爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
内容量1個